{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Produktart | Biegeapparat | |
| für Rohr-Nennweite min. | 6 mm | |
| für Rohr-Nennweite max. | 22 mm | |
| Biegewinkel max. | 90 Grad | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 1585495 | |
| EAN / GTIN | 4017981245623 | |
| Herstellernummer | 1585495 | |
| L-Nummer | L60160 940 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |