Juego de dobladores de tuberías, hidráulico

Número de artículo: 1585495
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Material, mango plástico
Tipo de producto Aparato de flexión
Para diámetro nominal del tubo mín. 6 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 22 mm
Ángulo de flexión máx. 90 grados
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1585495
EAN / GTIN 4017981245623
Número del fabricante 1585495
Número L L60160 940
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para tubos de cobre blandos EN 1057 hasta 22 mm (también aislados contra calor), tubos de unión multicapas hasta 20 mm, tubos de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 2 mm, así como tubos de acero inoxidable hasta 18 x 1,2 mm
Con 10 segmentos de aluminio para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm y contra apoyos adecuados
Con 7 segmentos y los correspondientes contraapoyos
En la caja de plástico No. 245690

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados