Jeu de cintreuses de tubes, hydrauliques

Réf.: 1585495
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1585495
EAN / GTIN 4017981245623
Réf. fabricant 1585495
Article hors catalogue L60160 940

Description

Description:

Pour tubes en cuivre doux EN 1057 jusqu'à 22 mm (même isolés thermiquement), tubes composites jusqu'à 20 mm, tubes de précision en acier EN 10305-3 (DIN 2394) jusqu'à 18 x 2 mm et tubes en inox recuit jusqu'à 18 x 1,2 mm
Avec 10 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 et 22 mm et étriers de maintien correspondants
Avec 7 formes de pliage et les supports de comptoir correspondants
En boîte plastique n° 245690

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires