• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set piegatubi, idraulico

Codice art.: 1585495
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1585495
EAN / GTIN 4017981245623
Codice del produttore 1585495
Numero-L L60160 940
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per tubi di rame blando EN 1057 a 22 mm (anche rivestiti), tubi multistrato fino a 20 mm, tubi di acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 2 mm, per tubi di acciaio inox ricotto fino a 18 x 1,2 mm
Con 10 matrici di alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm e contramatrice relative
Con 7 moduli di piegatura e relativi supporti di banco
In scatola di plastica n. 245690
In cassetta di plastica

Proprietà:

  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no