{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | pogłębiacz do obróbki nadlewów | |
| Norma | DIN 373 | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Czopy prowadzące | Ze stałym czopem prowadzącym | |
| Nazwa produktu (typ) | K | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie (SPL) | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 156420 K | |
| EAN / GTIN | 4045197087997 | |
| Numer producenta | 156420 K | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |