Tasoupotinsarja, 6-osainen kotelossa K

Tuote nro.: 156420 K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi K
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kokoelma yleisimmin käytettyjä upottimia ruuveille M3, M4, M5, M6, M8 ja M10.
Tasoupotin 156220 K = alkureikä

Sisältö:

Upotin (⌀ × tapin ⌀): 1 kpl/koko 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat