{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Număr de unelte | 6 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Vârf de ghidare | Cu pin de ghidare fix | |
| Denumirea produsului (tip) | K | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 373 | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Tip produs | lamator plan | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 156420 K | |
| EAN / GTIN | 4045197087997 | |
| Număr producător | 156420 K | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |