Set di 6 lamatori per sedi di viti in cassetta K

Codice art.: 156420 K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello K
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 373
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Assortimento dei lamatori più utilizzati per viti M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Svasatore piatto per sedi di viti n. art. 156220 K = per preforo.

Contenuto:

⌀ lamatore (× ⌀ perni): cad. 1 pz. Dim. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi