6 vnt. gilintuvų rinkinys dėžutėje K

Prekės Nr.: 156420 K
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas K
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 373
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Danga be dangos
Smailas kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Populiariausių gilintuvų rinkinys varžtams M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Gilintuvas 156220 K = kiaurymė

Turinys:

Gilintuvas (⌀ × kakliuko ⌀): po 1 vnt. dyd. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys