Flachsenker-Satz 6-teilig in Kassette, Typ: K

Artikel-Nr.: 156420 K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Plansenker
Norm DIN 373
Anzahl Schneiden Z 3
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schneidstoff HSS
Anzahl Teile 6 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Führungszapfen mit festem Führungszapfen
Produktbezeichnung (Typ) K
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Plansenken (SPL)
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997
Herstellernummer 156420 K
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung der gebräuchlichsten Senker für Schrauben M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Flachsenker 156220 K = Kernloch

Inhalt:

Senker-⌀×Zapfen-⌀: je 1 St. Gr. 6,5×2,5; 8×3,3;
10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5