VDE Pliers set with VDE insulating sleeves

Nr art.: 1550594
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rigid foam inlay

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1550594
EAN / GTIN 4010886816127
Numer producenta 1550594
Numer L L60160 1829
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 156 mm
  • VDE certified: yes