VDE-Tangenset met huls-isolatie 3-delig

Artikelnummer: 1550594
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1550594
EAN/GTIN 4010886816127
Nummer fabrikant 1550594
L-nummer L60160 1829

Omschrijving

Omschrijving:

Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 156 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Geschikte producten

Accessoires