{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Embalaje | Cartón | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Características mango | Aislamiento total; Ergonomía | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Alicates sin especificar | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Aislamiento total | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
| Longitud total | 315 mm |
| Número de artículo | 1550594 | |
| EAN / GTIN | 4010886816127 | |
| Número del fabricante | 1550594 | |
| Número L | L60160 1829 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |