{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Verpackung | Karton | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich; vollisoliert | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | vollisoliert | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
| Länge gesamt | 315 mm |
| Artikelnummer | 1550594 | |
| EAN / GTIN | 4010886816127 | |
| Herstellernummer | 1550594 | |
| L-Nummer | L60160 1829 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |