Sada kleští VDE s izolační objímkou 3 ks.

Artiklové číslo: 1550594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1550594
EAN / GTIN 4010886816127
Číslo výrobce 1550594
L-číslo L60160 1829
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartónovém obalu
Nástavce s izolací VDE do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano