Klucz dynamometryczny DREMOMETER DXZ A+S 28Z 520–1000 Nm

Nr art.: 1521977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DREMOMETER
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 520
Maks. moment obrotowy, Nm 1 000
Średnica chwytu z czopem 28 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 10 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 1 319 mm
Masa całkowita 2 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1521977
EAN / GTIN 4002805922514
Numer producenta 1521977
Numer L L60160 1555
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zaleta techniczna/funkcja:
Blokada i zabezpieczenie (A+S) wykluczają przypadkową lub celową zmianę ustawienia, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo procesu dla użytkownika
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
Lekki, ale wytrzymały (ponieważ obudowa jest jednoczęściowa i wykonana z aluminium) i odporny na uszkodzenia, bardzo łatwy w obsłudze w warsztacie
W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. klucz nasadowy), jak i w bok (np. grzechotka dwukierunkowa i nasadka do klucza nasadowego)
Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie w środkowej części uchwytu – nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ może to spowodować przesunięcie odczytów (z wyjątkiem modelu DXZ – w tym przypadku urządzenie DREMOMETER zostało skalibrowane i wyregulowane wraz z rurką przedłużającą).
Należy używać wyłącznie narzędzi nasadowych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości. Należy zwrócić uwagę na wymiar podany w certyfikacie. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów GEDORE
Duży przekrój uchwytu narzędziowego w czopie pozwala na przenoszenie największych momentów obrotowych
Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszeniu sił działających na mechanizm dźwigniowy
Kuta łańcuch dźwigniowy z własnej, wysokiej jakości kuźni koncernu
Najwyższa precyzja nawet przy intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Prosta obsługa – szybsze i bezpieczniejsze dokręcanie z użyciem momentu obrotowego
Wygodna regulacja dzięki estetycznemu, zabezpieczonemu przed zgubieniem pokrętłu na końcu uchwytu
Z certyfikatem kontroli zgodności z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 r., z możliwością kalibracji poprzez własne laboratorium DAkkS zgodnie z krajowym wzorcem
Dremometry o stałych ustawieniach do produkcji seryjnej, w której zawsze należy ustawić tę samą wartość
Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości N·m przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem napędu [mm]: 18 mm
  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 28 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 380 lbf·ft – 730 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 520 Nm – 1000 Nm
  • Typ klucza dynamometrycznego:
    • DXZ
    • A+S
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
  • Całkowita szerokość [mm]: 45 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 35 mm
  • Długość całkowita [mm]: 1 319 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 57 mm
  • Długość dźwigni po stronie uchwytu [mm]: 796 mm
  • Długość kalibracji: 1221 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 35 mm
  • Materiał: stop aluminiowy
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie sworznia
  • podziałka skali: 10
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 75,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Kolej
    • Ropa i gaz

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "DREMOMETER" Zobacz wszystkie