• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inline-Druckregler für Trinkwasser, ohne Entlüftung, G 1/4, 5 bar

Artikel-Nr.: 150642
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Řada inline
Celková délka 34 mm
Celková šířka 52 mm
Hodnota průtoku 4 l/min
Pracovní tlak od 5 bar
Pracovní tlak do 5 bar
Provozní tlak maximální 10 bar
Provozní teplota minimální 4 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Norma DIN EN ISO 2503
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150642
EAN / GTIN 4047322588485
Herstellernummer 150642
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Descripción:

Regulador de presión en línea para agua potable, sin purga, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 5 bar, PN máx. 10 bar. Este regulador de agua potable reduce la presión de entrada a una presión de salida fija, que viene ajustada de fábrica y no se puede modificar. De este modo, el regulador de presión es a prueba de manipulaciones. La presión de salida constante evita las fluctuaciones de presión en el sistema y protege los dispositivos y componentes posteriores de la tubería de agua potable. El regulador de presión cumple con las directivas sobre agua potable de la FDA, la UE y la norma DIN 50930-6, y puede utilizarse en el ámbito del agua potable, la industria alimentaria y la tecnología médica.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: GV-5 FWA
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 4 l/min
  • piezas internas: Acero inoxidable DIN 1.4404 / AISI 316L
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar y caída de presión ∆p = 0,8 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 4 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 5 bar

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "inline" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb