Regulador de presión en línea para agua potable, sin purga, G 1/4, 5 bar

Número de artículo: 150642
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie inline
Longitud total 34 mm
Anchura total 52 mm
Valor del flujo 4 l/min
Presión de trabajo desde 5 bar
Presión de trabajo hasta 5 bar
Presión máxima de funcionamiento 10 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 4 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa fundición maleable
Norma DIN EN ISO 2503
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 150642
EAN / GTIN 4047322588485
Número del fabricante 150642
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión en línea para agua potable, sin purga, G 1/4, SW 17, presión de trabajo (preajustada) 5 bar, PN máx. 10 bar. Este regulador de agua potable reduce la presión de entrada a una presión de salida fija, que viene ajustada de fábrica y no se puede modificar. De este modo, el regulador de presión es a prueba de manipulaciones. La presión de salida constante evita las fluctuaciones de presión en el sistema y protege los dispositivos y componentes posteriores de la tubería de agua potable. El regulador de presión cumple con las directivas sobre agua potable de la FDA, la UE y la norma DIN 50930-6, y puede utilizarse en el ámbito del agua potable, la industria alimentaria y la tecnología médica.

Característica:

  • A: 34,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: GV-5 FWA
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 4 l/min
  • piezas internas: Acero inoxidable DIN 1.4404 / AISI 316L
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar y caída de presión ∆p = 0,8 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: 4 °C
  • Presión de trabajo (preajustada): 5 bar