TAURUS 2/24 pneumatic riveting tool, 1 piece

Nr art.: 1457803
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Oznaczenie producenta TAURUS 2/24
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 6 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 5 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 4 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 8 400 N
Maks. skok osadzania 24 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al; stal
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 3,2 mm
Skok przyrządu 24 mm
Masa całkowita 2,22 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Numer producenta 1457803
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 2/24

General
  • The TAURUS 2/24 is the standard tool in terms of features and function, but with 24 mm instead of 18 mm stroke.
  • The advantage of the tool is that critical rivet types that require a large setting stroke can be set securely with just one setting stroke without any follow-up.
  • These include, for example, our BULB-TITE or similar rivets.
Working range
  • Sets blind rivets up to Ø 4 mm in all materials, Ø 5 mm steel; Ø 6 mm aluminium.
Technical data
  • Total stroke: 24 mm
  • Tractive force: 8,400 N

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.22kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 8400 N
  • Length: 345 mm
  • Height: 140 mm