Remachadora neumática-hidráulica TAURUS 2/24, 1 unidad

Número de artículo: 1457803
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Denominación del fabricante TAURUS 2/24
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Para anchura de remache ciego mín., Aluminio 3 mm
Para anchura de remache ciego mín., Acero 3 mm
Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales 3 mm
Para anchura de remache ciego máx., Aluminio 6 mm
Para anchura de remache ciego máx., Acero 5 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 4 mm
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 8.400 N
Carrera de remachado máx. 24 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales; Aluminio; Acero
Presión de funcionamiento ajustable sí
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado no
Diámetro de mandril máx. 3,2 mm
Carrera de aparato 24 mm
Peso total 2,22 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Número del fabricante 1457803
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 2/24

General
  • El TAURUS 2/24 es similar al dispositivo estándar en cuanto a equipamiento y funcionamiento, pero con una carrera de 24 mm en lugar de 18 mm.
  • La ventaja de este dispositivo es que los tipos de remaches críticos que requieren una carrera de colocación grande se pueden colocar de forma segura con una sola carrera sin necesidad de un segundo paso.
  • Entre ellos se encuentran, por ejemplo, nuestros remaches BULB-TITE o similares.
Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de hasta Ø 4 mm en todos los materiales, Ø 5 mm en acero; Ø 6 mm en aluminio.
Datos técnicos
  • Carrera total: 24 mm
  • Fuerza de tracción: 8.400 N

Característica:

  • Peso: 2,22 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 8400 N
  • Longitud: 345 mm
  • Altura: 140 mm