• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 2/24 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Herstellerbezeichnung TAURUS 2/24
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., Alu 3 mm
für Blindnietenbreite min., Stahl 3 mm
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 3 mm
für Blindnietenbreite max., Alu 6 mm
für Blindnietenbreite max., Stahl 5 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 4 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 8 400 N
Setzhub max. 24 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe; Alu; Stahl
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Setzhub einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 3,2 mm
Gerätehub 24 mm
Gewicht gesamt 2,22 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Herstellernummer 1457803
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 2/24

Allgemein
  • Der TAURUS 2/24 entspricht in Ausstattung und Funktion dem Standardgerät, allerdings mit 24 mm statt 18 mm Gerätehub.
  • Der Vorteil des Gerätes ist, dass kritische Niettypen, die einen großen Setzhub erfordern, mit nur einem Setzhub ohne Nachfassen sicher gesetzt werden können.
  • Dazu gehören z.B. unsere BULB-TITEoder ähnliche Niete.
Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete bis Ø 4 mm alle Werkstoffe, Ø 5 mm Stahl; Ø 6 mm Alu.
Technische Daten
  • Gesamthub: 24 mm
  • Zugkraft: 8.400 N

Merkmal:

  • Gewicht: 2,22 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 8400 N
  • Länge: 345 mm
  • Höhe: 140 mm