Unealtă pneumatică-hidraulică de nituire TAURUS 2/24, 1 buc

Cod articol.: 1457803
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Denumirea producătorului TAURUS 2/24
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; negru
Pentru lățime nit orb min., Aluminiu 3 mm
Pentru lățime nit orb min., Oţel 3 mm
Pentru lățime nit orb min., Toate materialele de prelucrat 3 mm
Pentru lățime nit orb max., Aluminiu 6 mm
Pentru lățime nit orb max., Oţel 5 mm
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 4 mm
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 8.400 N
Setare cursă max. 24 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat; Aluminiu; Oţel
Presiune de operare reglabilă da
Forța de setare reglabilă nu
Setare cursă reglabilă nu
Diametru mandrină max. 3,2 mm
Cursa dispozitivului 24 mm
Greutate totală 2,22 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Număr producător 1457803
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 2/24

Generalităţi
  • TAURUS 2/24 are aceleași caracteristici și funcții ca și scula standard, dar cu o cursă a sculei de 24 mm în loc de 18 mm.
  • Avantajul sculei este că tipurile critice de nituri care necesită o cursă de reglare lungă pot fi reglate în siguranță cu o singură cursă de reglare, fără a se regripa.
  • Acestea includ, de exemplu, niturile noastre BULB-TITE sau similare.
Gamă de fixare
  • Fixează nituri oarbe până la Ø 4 mm în toate materialele, Ø 5 mm oțel; Ø 6 mm aluminiu.
Date tehnice
  • Cursa totală: 24 mm
  • Forţă de tracţiune: 8.400N

Caracteristică:

  • Greutate: 2,22kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 8400N
  • Lungime: 345 mm
  • Înălţime: 140 mm