Riveteuse pneumatique-hydraulique TAURUS 2/24, 1 pièce

Réf.: 1457803
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Référence fabricant TAURUS 2/24
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pour largeur de rivet aveugle min., alu 3 mm
Pour largeur de rivet aveugle min., Acier 3 mm
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 3 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., alu 6 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., Acier 5 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 4 mm
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Force de traction max. 8 400 N
Course max. 24 mm
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux; alu; Acier
Pression de service réglable oui
Force de traction réglable non
Course réglable non
Diamètre de clou max. 3,2 mm
Course de l’appareil 24 mm
Poids total 2,22 kg

Identification et classification

Référence article 1457803
EAN / GTIN 4007081906654
Réf. fabricant 1457803
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 2/24

Généralités
  • Le TAURUS 2/24 correspond à l’appareil standard en termes d’équipement et de fonction, mais avec une course de 24 mm au lieu de 18 mm.
  • L’avantage de cet appareil est qu’il permet de poser en toute sécurité des rivets critiques qui nécessitent une grande course de pose, en une seule fois et sans avoir à les reprendre.
  • Il s’agit par exemple de nos rivets BULB-TITE ou similaires.
Capacité
  • Pour poser des rivets aveugles jusqu’à Ø 4 mm dans tous les matériaux, Ø 5 mm dans l’acier.; Ø 6 mm alu.
Caractéristiques techniques
  • Course totale: 24 mm
  • Force de traction: 8 400 N

Caractéristique(s):

  • Poids: 2,22 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 8400 N
  • Longueur: 345 mm
  • Hauteur: 140 mm