Radial drilling and milling head, Whistle Notch/Weldon Ø25

Nr art.: 145485
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Numer producenta 60.6025WNKRLB2000BMT
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT60B Okuma, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 25 mm
  • Length of reach (LPR): 107 mm
  • Function length (WF): 70 mm
  • Shank size: BMT60B Okuma
  • Interface size: Weldon Ø 25.0, Whistle Notch Ø 25.0
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats