Cabezal de taladrado y fresado radial, Whistle Notch/Weldon Ø25

Número de artículo: 145485
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Número del fabricante 60.6025WNKRLB2000BMT
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60B Okuma, alojamiento radial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 76
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 25 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 107 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: BMT60B Okuma
  • Tamaño de interfaz: Weldon Ø 25,0, Whistle Notch Ø 25,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos