Cap de găurire și frezare radială, Whistle Notch/Weldon Ø25, 60.6025WNKRLB2000BMT

Cod articol.: 145485
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Număr producător 60.6025WNKRLB2000BMT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60B Okuma, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 25 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 107 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: BMT60B Okuma
  • Dimensiunea interfeței: Weldon Ø 25.0, crestătură fluier Ø 25.0
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat