Testa di foratura e fresatura radiale, W

Codice art.: 145485
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Codice del produttore 60.6025WNKRLB2000BMT
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT60B Okuma, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 107 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 70 mm
  • Dimensione codolo: BMT60B Okuma
  • Dimensione interfaccia: Weldon Ø 25.0, Whistle Notch Ø 25.0
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto