Tête radiale de perçage et de fraisage, Whistle Notch/Weldon Ø25

Réf.: 145485
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Réf. fabricant 60.6025WNKRLB2000BMT
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils motorisés, BMT60B Okuma, porte-outil radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 25 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 107 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT60B Okuma
  • Taille de l’interface: Weldon Ø 25.0, Whistle Notch Ø 25.0
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat