Radiální vrtací a frézovací hlava, píšťalová drážka / svářečka Ø25, 60.6025WNKRLB2000BMT

Artiklové číslo: 145485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 145485
EAN / GTIN 4069739141176
Číslo výrobce 60.6025WNKRLB2000BMT
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60B Okuma, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.6025WNKRLB2000BMT
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 25 mm
  • Délka konzoly (LPR): 107 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: BMT60B Okuma
  • Velikost rozhraní: Svařenec Ø 25,0, píšťalový zářez Ø 25,0
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché