{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 6 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 4 l/min | |
| Seria | FireFox 2 F | |
| Oznaczenie producenta | FireFox 2 F L | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Masa całkowita | 2 400 g |
| Numer artykułu | 1451037 | |
| EAN / GTIN | 4007081918053 | |
| Numer producenta | 1451037 | |
| Numer L | L70291 101052 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |