FireFox 2 F L, 1 pièce

Réf.: 1451037
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Quantité maximale d’air absorbé 4 l/min
Série FireFox 2 F
Référence fabricant FireFox 2 F L
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Sommaire 1 pc.
Poids total 2 400 g

Identification et classification

Référence article 1451037
EAN / GTIN 4007081918053
Réf. fabricant 1451037
Article hors catalogue L70291 101052
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireFox 2 F

Le FireFox 2 F avec réglage de la force de pose fixe la norme pour l’installation d’écrous à sertir en aveugle.

Généralités
  • Un réglage constant de la force de pose est particulièrement nécessaire pour les écrous à sertir en aveugle de longueur identique ou variable (par exemple M6 x 15,5 ou M6 x 18)
    qui doivent être posés dans des épaisseurs de matériau d’assemblage variables, et permet ainsi de protéger le matériau d’assemblage et le filetage,
    d’assurer un ancrage sûr de l’écrou à sertir en aveugle et une grande fiabilité du processus.
Capacité
  • Utilisable pour les écrous à sertir en aveugle de M3 à M10 dans tous les matériaux ainsi que M12 dans l’aluminium et l’acier.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,4 kg
  • Course de pose max.: 10 mm
  • Force de pose, réglable, max.: 22 kN à 6 bars
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consommation d’air: env. 2 à 4 l par opération de pose (en fonction de la taille de l’écrou)
Avantage
  • Préréglage rapide et précis de la force de pose grâce à la bague de réglage à code couleur
Livraison
  • 2 clés à fourche double, ouverture de clé 24/27
  • 4 mandrins filetés (M4, M5, M6 et M8)*
  • 4 embouts (M4, M5, M6 et M8)*
  • 1 tournevis hexagonal, ouverture de clé 4
  • 1 bouteille de recharge d’huile hydraulique de 100 ml
  • 1 réservoir de remplissage d’huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
  • Carte avec réglage rapide
Accessoires
  • Adaptateur* pour l’utilisation de vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 comme mandrin fileté de M4 à M8
  • Adaptateur pour la pose de vis à sertir en aveugle, M4 à M8
  • Embouts et mandrins filetés aux dimensions impériales ou américaines
  • Jeux complets de mandrins filetés et d’embouts