FireFox 2 F L, 1 pezzo

Codice art.: 1451037
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Fabbisogno massimo d’aria 4 l/min
Serie FireFox 2 F
Denominazione originale prodotto FireFox 2 F L
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Contenuto 1 pz.
Peso totale 2.400 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1451037
EAN / GTIN 4007081918053
Codice del produttore 1451037
Numero-L L70291 101052
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireFox 2 F

Il FireFox 2 F con regolazione della forza di posa pura stabilisce nuovi standard nell’installazione di dadi per rivetti ciechi.

Generale
  • Una regolazione costante della forza di posa è particolarmente necessaria per le dimensioni dei dadi a rivetto cieco con lunghezza uguale o variabile (ad es. M6 x 15,5 o M6 x 18),
    che devono essere inseriti in spessori di materiale di giunzione variabili, e garantisce così la protezione del materiale di giunzione e della filettatura,
    ancoraggio sicuro del dado a rivetto cieco ed elevata sicurezza di processo.
Campo di impiego
  • Inserisce dadi a rivetto cieco da M3 a M10 di tutti i materiali, nonché M12 in alluminio e acciaio.
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg
  • Corsa di inserimento max: 10 mm
  • Forza di inserimento, regolabile, max: 22 kN a 6 bar
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • raccordo tubo: Ø 6 mm
  • Consumo d’aria: circa 2-4 litri per processo di inserimento (a seconda delle dimensioni del dado)
Vantaggi
  • Preimpostazione rapida e precisa della forza di posizionamento tramite anello di regolazione con codice colore
Fornitura
  • 2 chiavi a forchetta SW 24/27
  • 4 mandrini filettati (M4, M5, M6 e M8)*
  • 4 bocchettoni (M4, M5, M6 e M8)*
  • 1 cacciavite esagonale SW 4
  • 1 flacone di ricarica con olio idraulico 100 ml
  • 1 contenitore di ricarica dell’olio
  • Istruzioni per l’uso con elenco dei pezzi di ricambio
  • Scheda con regolazione rapida
accessorio
  • Adattatore* per l’utilizzo di viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 come mandrino filettato da M4 a M8
  • Adattatore per l’inserimento di viti per rivetti ciechi, da M4 a M8
  • Bocchettoni e mandrini filettati in dimensioni imperiali o statunitensi
  • Set completo di mandrini filettati e bocchettoni