FireFox 2 F L, 1 kus

Artiklové číslo: 1451037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Maximální potřeba vzduchu 4 l/min
Řada FireFox 2 F
Označení výrobce FireFox 2 F L
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Obsah 1 ks
Hmotnost celkem 2 400 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1451037
EAN / GTIN 4007081918053
Číslo výrobce 1451037
L-číslo L70291 101052
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Descripción:

FireFox 2 F

El FireFox 2 F con ajuste de fuerza de colocación pura sienta nuevas bases en la instalación de tuercas remachables.

General
  • Un ajuste constante de la fuerza de colocación es especialmente necesario en el caso de tuercas remachables de igual o diferente longitud (por ejemplo, M6 x 15,5 o M6 x 18)
    que deben colocarse en materiales de diferentes espesores, y garantiza así la protección del material de unión y de la rosca,
    un anclaje seguro de la tuerca remachable y una alta fiabilidad del proceso.
Área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables de M3 a M10 de todos los materiales, así como M12 en aluminio y acero.
Datos técnicos
  • Peso: 2,4 kg
  • Carrera de colocación máx.: 10 mm
  • Fuerza de colocación, ajustable, máx.: 22 kN a 6 bar
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 2 a 4 l por proceso de colocación (dependiendo del tamaño de la tuerca)
Ventaja
  • Preajuste rápido y preciso de la fuerza de colocación mediante anillo de ajuste codificado por colores
Volumen de suministro
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • 4 vástagos roscados (M4, M5, M6 y M8)*
  • 4 boquillas (M4, M5, M6 y M8)*
  • 1 destornillador hexagonal SW 4
  • 1 botella de recambio con aceite hidráulico de 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
  • Tarjeta con ajuste rápido
Accesorio
  • Adaptador para colocar tornillos de remache ciego, M4 a M8
  • adaptadores para el ajuste de tornillos de remache ciegos, M4 a M8
  • Mandril roscado M 8 SL30 Para Firebird
  • Juegos completos de mandril roscado y boquilla