{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 6 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 7 bar | |
| Luftbedarf max. | 4 l/min | |
| Serie | FireFox 2 F | |
| Herstellerbezeichnung | FireFox 2 F L | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht gesamt | 2 400 g |
| Artikelnummer | 1451037 | |
| EAN / GTIN | 4007081918053 | |
| Herstellernummer | 1451037 | |
| L-Nummer | L70291 101052 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |