• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Imadło do wiertarek BOF, Rozmiar 1, Szerokość pieca 90

Nr art.: 142835
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 142835
EAN / GTIN 4019208048857
Numer producenta 142835
Numer L L30310 24
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • System mocowania mechaniczny, ręczny.
  • Wersja standardowa.

Cechy techniczne:

  • Korpus wykonany ze specjalnego odlewu
  • Niska, stabilna konstrukcja z gwintowanym trzpieniem

Zastosowania:

  • Do bezpiecznego mocowania elementów obrabianych na wiertarkach i maszynach pomiarowych.

Zalety:

  • Optymalny stosunek ceny do jakości
  • Cały zakres mocowania można pokonać poprzez obrót
  • Możliwości montażu z boku i z przodu
  • Duży skok ruchomej szczęki również w zewnętrznym zakresie mocowania
  • Szczęki zaciskowe odwracalne, jedna strona gładka, a obie strony szlifowane
  • Stała szczęka zaciskowa z jednym pryzmatem podłużnym i dwoma pryzmatami poprzecznymi
  • Obie szczęki z powierzchnią oporową do mocowania płaskich elementów

Więcej informacji:

  • Imadło do wiertarek BOF, rozmiar 1, szerokość szczęk 90, z szczęką pryzmatyczną i standardową SBO

Cecha szcz.:

  • Wersja: BOF
  • Wymiary przyłącza tylnego: Szerokość: 46 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Średnica gwintu 1: M6
  • Wymiary przyłącza tylnego: Głębokość gwintu: 14 mm
  • Wymiary przyłącza tylnego: Wysokość: 12 mm
  • szczęki szerokie: 90 mm
  • szerokość korpusu: 145 mm
  • Gruba szczęka standardowa: 12 mm
  • Masa: 5,5 kg
  • Rozmiar: 1
  • Wysokość szczęek: 25 mm
  • Wysokość prowadnicy korpusu: 35 mm
  • Wysokość: 60 mm
  • długość korpusu: 195 mm
  • Długość: 356 mm
  • Długość od czoła do oparcia szczęk: 37 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • szerokość rowka: 14
  • Zakres mocowania w płaszczyźnie poziomej: 4–17 mm
  • Zakres mocowania w pionie: 4–25 mm
  • Odległość między rowkami mocującymi 1: 115
  • rozstaw: 90 mm