Vrtalni vpenjalnik BOF, Velikost 1, Širina pekača 90

Št. art.: 142835
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 142835
EAN/GTIN 4019208048857
Številka proizvajalca 142835
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Mehanski napenjalni sistem z ročnim upravljanjem.
  • Standardna izvedba.

Tehnične značilnosti:

  • Osnovno telo iz posebnega ulitka
  • Nizka, stabilna izvedba z navojno vreteno

Področja uporabe:

  • Za varno vpenjanje obdelovancev na vrtalnih in merilnih strojih.

Prednosti:

  • Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
  • Celoten obseg napetosti je mogoče premostiti z vrtenjem
  • Možnosti pritrditve na straneh in na sprednji strani
  • Dolga vodila premične čeljusti tudi v zunanjem območju napetosti
  • Prijemalne čeljusti so obojestranske, ena stran je gladka, obe strani pa sta brušeni
  • Fiksna prijemna čeljust z enim vzdolžnim in dvema prečnima prizmatoma
  • Obe čeljusti z oporno površino za vpenjanje ravnih obdelovancev

Več informacij:

  • Vrtalni primež BOF, velikost 1, širina čeljusti 90, s prizmatsko in standardno čeljustjo SBO

Lastnosti:

  • Izvedba: BOF
  • Mere za pritrditev na stranico: Širina: 46 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Premer navoja 1: M6
  • Mere za pritrditev na stranico: Globina navoja: 14 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina: 12 mm
  • Široke čeljusti: 90 mm
  • Širina osnovnega telesa: 145 mm
  • Debela standardna čeljust: 12 mm
  • Masa: 5,5kg
  • Velikost: 1
  • Višina ličnic: 25 mm
  • Višina vodila osnovnega telesa: 35 mm
  • Višina: 60 mm
  • Dolžina osnovnega telesa: 195 mm
  • Dolžina: 356 mm
  • Dolžina od čela do opore za čeljusti: 37 mm
  • Obseg dobave: kos
  • Širina utora: 14
  • Območje napetosti v vodoravni smeri: 4-17 mm
  • Vertikalni obseg napenjanja: 4-25 mm
  • Razdalja med utori 1: 115
  • Vpenjalne letve: 90 mm