• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock BOF, Größe 1, Backenbreite 90

Artikel-Nr.: 142835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 142835
EAN / GTIN 4019208048857
Herstellernummer 142835
L-Nummer L30310 24
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannsystem mechanisch, manuell betätigt.
  • Standard Ausführung.

Technische Merkmale:

  • Grundkörper aus Spezialguss
  • Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel

Einsatzbereiche:

  • Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Vorteile:

  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar
  • Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
  • Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
  • Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt und beidseitg geschliffen
  • Feste Spannbacke mit einem Längsprisma und zwei Querprismen
  • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

Weitere Infos:

  • Bohrmaschinen-Schraubstock BOF, Größe 1, Backenbreite 90, mit Prismen- und Normalbacke SBO

Merkmal:

  • Ausführung: BOF
  • Backenanschlussmaße: Breite: 46 mm
  • Backenanschlussmaße: Gewindedurchmesser 1: M6
  • Backenanschlussmaße: Gewindetiefe: 14 mm
  • Backenanschlussmaße: Höhe: 12 mm
  • Breite Backen: 90 mm
  • Breite Grundkörper: 145 mm
  • Dicke Normalbacke: 12 mm
  • Gewicht: 5.5 kg
  • Größe: 1
  • Höhe Backen: 25 mm
  • Höhe Führung Grundkörper: 35 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge Grundkörper: 195 mm
  • Länge: 356 mm
  • Länge Stirnseite bis Backenanlage: 37 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Nutbreite: 14
  • Spannbereich horizontal: 4-17 mm
  • Spannbereich vertikal: 4-25 mm
  • Spannnuten Abstand 1: 115
  • Spannweite: 90 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb