Étau pour perceuse BOF, Réf. 1, Largeur de mors 90

Réf.: 142835
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 142835
EAN / GTIN 4019208048857
Réf. fabricant 142835
Article hors catalogue L30310 24
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Système de serrage mécanique à commande manuelle.
  • Modèle standard.

Caractéristiques techniques:

  • Corps de base en fonte spéciale
  • Modèle bas et robuste avec tige filetée

Domaines d’application:

  • Pour le serrage sûr des pièces sur les perceuses et les instruments de mesure.

Avantages:

  • Un rapport qualité-prix optimal
  • Toute la plage de serrage peut être contournée par rotation
  • Possibilités de fixation latérales et à l’avant
  • Longue course de la mâchoire mobile, même dans la plage de serrage extérieure
  • Mors de serrage réversible, un côté lisse et les deux côtés rectifiés
  • Mors de serrage fixe comportant un prisme longitudinal et deux prismes transversaux
  • Les deux mâchoires sont dotées d’une surface d’appui pour le serrage de pièces plates

Plus d’informations:

  • Étau pour perceuse BOF, taille 1, largeur de mors 90, avec mâchoire prismatique et mâchoire standard SBO

Caractéristique(s):

  • Exécution: BOF
  • Cotes de raccordement des joues: Largeur: 46 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Diamètre du filetage 1: M6
  • Cotes de raccordement des joues: Profondeur de filetage: 14 mm
  • Cotes de raccordement des joues: Hauteur: 12 mm
  • Mors larges: 90 mm
  • Largeur corps de base: 145 mm
  • Mâchoire standard épaisse: 12 mm
  • Poids: 5,5 kg
  • Réf.: 1
  • Hauteur des mâchoires: 25 mm
  • Hauteur du corps de base: 35 mm
  • Hauteur: 60 mm
  • Longueur corps de base: 195 mm
  • Longueur: 356 mm
  • Longueur de la face avant jusqu’au système de serrage: 37 mm
  • Livraison: Pièce
  • Largeur de rainure: 14
  • Plage de serrage horizontale: 4-17 mm
  • Plage de serrage verticale: 4-25 mm
  • Distance entre les rainures de serrage 1: 115
  • Capacité de serrage: 90 mm