Menghină pentru mașini de găurit BOF, Mărime 1, Lățimea bacurilor: 90

Cod articol.: 142835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 142835
EAN / GTIN 4019208048857
Număr producător 142835
L-Număr L30310 24
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere mecanic, acționat manual.
  • Versiune standard.

Caracteristici tehnice:

  • Corp de bază din turnare specială
  • Model stabil, cu ax filetat

Domenii de aplicare:

  • Pentru fixarea sigură a pieselor pe mașini de găurire și de măsurare.

Avantaje:

  • Raport optim preț-calitate
  • Întreaga zonă de strângere poate fi acoperită prin rotire
  • Opțiuni de fixare laterală și frontală
  • Cursă lungă a bacului mobil chiar și în zona de strângere exterioară
  • Fălci de prindere reversibile, cu o față netedă și ambele fețe șlefuite
  • Fălci de prindere fixe cu un prismă longitudinală și două prisme transversale
  • Bacurile sunt prevăzute cu o suprafață de sprijin pentru fixarea pieselor plate

Mai multe informații:

  • Menghină pentru mașini de găurit BOF, dimensiunea 1, lățimea bacurilor 90, cu fălci prismatice și normale SBO

Caracteristică:

  • Execuție: BOF
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lăţime: 46 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Diametrul filetului 1: M6
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Adâncimea filetului: 14 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime: 12 mm
  • Fălci late: 90 mm
  • Lățime corpuri de bază: 145 mm
  • Fălcă normală groasă: 12 mm
  • Greutate: 5,5kg
  • Dimensiuni: 1
  • Înălțimea părților laterale: 25 mm
  • Înălțimea corpului de bază: 35 mm
  • Înălţime: 60 mm
  • Lungime corp de bază: 195 mm
  • Lungime: 356 mm
  • Lungimea de la capătul frontal până la sistemul de prindere: 37 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Lăţimea canalului: 14
  • Domeniu de prindere orizontal: 4-17 mm
  • Domeniu de prindere vertical: 4-25 mm
  • Distanța dintre canelurile de prindere 1: 115
  • Deschidere: 90 mm