Okrągła miska magnetyczna

Nr art.: 1419-MD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1419-MD
EAN / GTIN 7311518277352
Numer producenta 1419-MD
Numer L L51320 4741
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Okrągła miska magnetyczna
  • Do przechowywania śrub, nakrętek, wkrętów i narzędzi
  • Spód pokryty gumą przylega do wszystkich powierzchni magnetycznych
  • Gumowa podeszwa chroni karoserię przed uszkodzeniami
  • Ze stali nierdzewnej
  • Średnica zewnętrzna: 150 mm
  • opakowanie SB

Cecha szcz.:

  • Głębokość: 25 mm
  • Długość: 150 mm
  • Średnica: 150 mm
  • Masa: 325 g
  • Wysokość produktu: 40 mm
  • Długość produktu: 240 mm
  • Masa: 0,3400 kg
  • Szerokość produktu: 160 mm