Coupelle magnétique ronde

Réf.: 1419-MD
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
Référence article 1419-MD
EAN / GTIN 7311518277352
Réf. fabricant 1419-MD
Article hors catalogue L51320 4741
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Coupelle magnétique ronde
  • Pour ranger les boulons, les écrous, les vis et les outils
  • Le dessous recouvert de caoutchouc adhère à toutes les surfaces magnétiques
  • Le dessous recouvert de caoutchouc protège la carrosserie contre les dommages
  • En acier inoxydable
  • Diamètre extérieur: 150 mm
  • Emballage SB

Caractéristique(s):

  • Profondeur: 25 mm
  • Longueur: 150 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Poids: 325 g
  • Hauteur du produit: 40 mm
  • Longueur du produit: 240 mm
  • Poids: 0,3400 kg
  • Largeur du produit: 160 mm