• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Runde Magnetschale

Artikel-Nr.: 1419-MD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1419-MD
EAN / GTIN 7311518277352
Herstellernummer 1419-MD
L-Nummer L51320 4741
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Runde Magnetschale
  • Zur Aufbewahrung von Bolzen, Muttern, Schrauben und Werkzeugen
  • Gummigeschützte Unterseite hält an allen magnetisierbaren Oberflächen
  • Gummigeschützte Unterseite schützt die Karosserie vor Beschädigungen
  • Aus Edelstahl
  • Außendurchmesser: 150 mm
  • SB-Verpackung

Merkmal:

  • Tiefe: 25 mm
  • Länge: 150 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Gewicht: 325 g
  • Produkt-Höhe: 40 mm
  • Produkt-Länge: 240 mm
  • Gewicht: 0,3400 kg
  • Produkt-Breite: 160 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb