Farfurie magnetică rotundă

Cod articol.: 1419-MD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1419-MD
EAN / GTIN 7311518277352
Număr producător 1419-MD
L-Număr L51320 4741
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Farfurie magnetică rotundă
  • Pentru depozitarea șuruburilor, piulițelor, șuruburilor și sculelor
  • Partea inferioară protejată cu cauciuc aderă la toate suprafețele magnetizabile
  • Partea inferioară protejată cu cauciuc protejează caroseria împotriva deteriorării
  • Din oțel inoxidabil
  • Diametru exterior: 150 mm
  • Ambalare pentru autoservire

Caracteristică:

  • Adâncime: 25 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Greutate: 325g
  • Înălțimea produsului: 40 mm
  • Lungimea produsului: 240 mm
  • Greutate: 0,3400kg
  • Lățimea produsului: 160 mm