Bandeja magnética redonda

Número de artículo: 1419-MD
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1419-MD
EAN / GTIN 7311518277352
Número del fabricante 1419-MD
Número L L51320 4741
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Bandeja magnética redonda
  • Para guardar pernos, tuercas, tornillos y herramientas
  • La parte inferior recubierta de goma se adhiere a cualquier superficie magnética
  • La parte inferior, protegida con goma, evita que la carrocería sufra daños
  • De acero inoxidable
  • Diámetro exterior: 150 mm
  • Embalaje SB

Característica:

  • Profundidad: 25 mm
  • Longitud: 150 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Peso: 325 g
  • Altura del producto: 40 mm
  • Longitud del producto: 240 mm
  • Peso: 0,3400 kg
  • Producto anchura: 160 mm