Rowki na pierścienie zabezpieczające ze sfazowaniem DIN471/472 TriMILL 01

Nr art.: 141161
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 141161
EAN / GTIN 04255911737798
Numer producenta 141161
Numer L L10220 7
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Stechbreite A [mm] 1,18, DIN Szerokość [mm] 1,1, Kąt natarcia 8°, Typ TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, Liczba ostrzy 3, TriMILL Rozmiar 01, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC