Inserții pentru inele de siguranță cu margini rupte DIN471/472 TriMILL 01

Cod articol.: 141161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 141161
EAN / GTIN 04255911737798
Număr producător 141161
L-Număr L10220 7
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 1,18, lățime DIN [mm] 1,1, unghi de așchiere 8°, tip TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, număr de tăișuri 3, dimensiune TriMILL 01, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC