Escotaduras para anillos de retención con rotura de bordes DIN471/472 TriMILL 01

Número de artículo: 141161
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 141161
EAN / GTIN 04255911737798
Número del fabricante 141161
Número L L10220 7
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Ancho de corte A [mm] 1,18, ancho DIN [mm] 1,1, ángulo de desprendimiento 8°, tipo TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, número de filos 3, tamaño TriMILL 01, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC