Zápichy pojistných kroužků s lomenými hranami DIN471/472 TriMILL 01

Artiklové číslo: 141161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141161
EAN / GTIN 04255911737798
Číslo výrobce 141161
L-číslo L10220 7
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 1,18, šířka DIN [mm] 1,1, úhel střihu 8°, typ TriMILL 01, L P1 [mm] 3,6, L P2 [mm] 0,4, počet břitu 3, velikost TriMILL 01, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC