{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | M4 | |
| powłoka | AlTiN | |
| Rodzaj gwintu | M; M; EG-M; EG-M-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma na gwinty | DIN 13 | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| skok gwintu | 0,7 mm | |
| ⌀ nom. DC | 3,1 mm | |
| długość ostrzy Lc | 6,63 mm | |
| Długość chwytu Ls | 39,4 mm | |
| długość całkowita L | 58 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 5 mm | |
| zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 7,33 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
| posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| ⌀ gwintu | 4 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
| głębokość gwintu | 6,63 mm | |
| Seria | Master TM | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 139666 M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263126768 | |
| Numer producenta | 139666 M4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |