Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M3

Nr art.: 139526 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M; EG-M; EG-M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA h6
Liczba ostrzy Z 4
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania lewe
Podziałka ostrzy nierówne
skok gwintu 0,5 mm
⌀ ostrzy DC 2,33 mm
długość ostrza lc 1 mm
Długość wysięgu L1 8 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
⌀ szyjki D1 1,65 mm
promień programowany 1,135 mm
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,015 mm
Profil gwintu Zarys pełny
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 7,5
Seria Master TM
Rodzaj produktu Frezy wiercąco-gwintujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Numer producenta 139526 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Specjalna geometria ostrzy czołowych o nierównej podziałce umożliwia niezawodne frezowanie gwintów okrągłych w uniwersalnym spektrum materiałów. Boczne rowki chłodzące na chwycie zapewniają doskonałe doprowadzanie chłodziwa bez osłabienia rdzenia narzędzia i tym samym zapewniają maksymalną niezawodność procesu nawet w niestabilnych warunkach. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
  • Znacznie zmniejszone wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Rowki na chwycie dla precyzyjnego doprowadzania chłodziwa.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139526 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie